※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7号 かんたんサビキセット Aタイプ マルシン漁具 62918584 7号 かんたんサビキセット Aタイプ マルシン漁具 62918584 7号 かんたんサビキセット Aタイプ マルシン漁具 62918584 7号 かんたんサビキセット Aタイプ マルシン漁具 62918584

かんたんサビキセット Aタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様サビキ(号):7 注文コード62918584 品番7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

<Aタイプには下カゴ仕様として>サビキウキ(12号)1個*シモリペット付き、ウキ仕掛セット済 サビキ(ピンク6本針)1枚*号数は5〜7号 プラドンブリ(Mサイズ8号)1個 プラスプーン1個 予備のウキ仕掛セット1個、以上がセットされています。

用途これさえあれば、サビキ仕掛けがすぐできる!西日本を中心とした下カゴ仕様のAタイプ、東日本を中心とした上カゴ仕様のCタイプがございます。あれこれそろえる必要もなく、これ一つでサビキ釣りへGO!手軽な釣りのお手伝いをさせていただきます。 仕様サビキ(号):7 タイプA(下カゴ仕様)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする