※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 疑似餌(ルアー/ベイト)
ケイムラサビキ(6本針)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アジ針(号):4●ハリス(号):0.6●幹糸(号):1.5
注文コード
62918715
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
<全サイズ共通規格サイズ>全長:175cm、枝長:5cm、間隔:25cm(6本針)
用途
ケイムラシートを使用した紫外線を受けて青白く発光するケイムラサビキです。蛍光紫のアヤシイ光が魚へ強烈アピール!様々な状況で活躍します。
仕様
●アジ針(号):4●ハリス(号):0.6●幹糸(号):1.5
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。