12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767
12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767
12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767
12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767
12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767
12号 ケイムラ船サビキ マルシン漁具 62918767

ケイムラ船サビキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ハリス(号):4●ハリ(号):12●幹糸(号):6注文コード62918767品番12号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

人には見えないが魚にはしっかり見える紫外線の波長が妖しく青白く輝き集魚効果を上げます。

用途高いコストパフォーマンスを誇るドラゴンの船サビキに、青白く光るケイムラ仕様が登場。仕様●ハリス(号):4●ハリ(号):12●幹糸(号):6全長(cm)235
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする