S7638-P100-R1000W スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 62919055

スチールローラーコンベヤ カーブS7638-P100-R1000W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
ローラー幅(mm)1000
ローラーピッチ(mm)100
内容量1台注文コード62919055品番S7638-P100-R1000W
参考基準価格(税別)¥261,200販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。

用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラーピッチ(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
170
ローラー幅(mm)
1000
肉厚(mm)
3.8
角度(°)
90
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
90×30×4.5t
ローラー径(Φmm)
76.3
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする