※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の 疑似餌(ルアー/ベイト)
るんるんサビキ ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚×1袋)
仕様
●アジ針(号):4●ハリス(号):0.6●幹糸(号):1.5
注文コード
62919074
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
<全サイズ共通規格サイズ>全長:155cm、枝長:3cm、間隔:20cm
用途
「絶好釣」という名前で皆様に愛されているDRAGONのサビキ。「お子様や、初心者さんにも使いやすい」 「お買い得なサビキのセットは欲しい」 というお客様の声にお応えしました。 全長155cm、ハリス長3cmは使いやすさバツグン!
仕様
●アジ針(号):4●ハリス(号):0.6●幹糸(号):1.5
入数(枚)
3
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。