※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

るんるんサビキ ピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚×1袋) 仕様●アジ針(号):5●ハリス(号):0.8●幹糸(号):2 注文コード62919090 品番5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥438
販売価格(税別)
398
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る

<全サイズ共通規格サイズ>全長:155cm、枝長:3cm、間隔:20cm

用途「絶好釣」という名前で皆様に愛されているDRAGONのサビキ。「お子様や、初心者さんにも使いやすい」 「お買い得なサビキのセットは欲しい」 というお客様の声にお応えしました。 全長155cm、ハリス長3cmは使いやすさバツグン! 仕様●アジ針(号):5●ハリス(号):0.8●幹糸(号):2 入数(枚)3
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする