テラウチ(寺内製作所)
スチールローラーコンベヤ カーブ
S7638-P150-R600W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラー幅(mm)
600
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ローラーピッチ(mm)
150
100
150
200
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62919116
品番
S7638-P150-R600W
参考基準価格(税別)
¥143,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
ローラーピッチ(mm)
150
ローラー耐荷重(kg/本)
300
ローラー幅(mm)
600
肉厚(mm)
3.8
角度(°)
90
材質(ローラー部)
スチール
材質(フレーム)
スチール
フレーム(mm)
90×30×4.5t
ローラー径(Φmm)
76.3
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650