※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルシン漁具
マルシン漁具の 釣具
マルシン漁具の ロッド、釣り竿
ロング手玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62919738
品番
三角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●柄長(cm):100●網の深さ(cm):26
形状
三角
サイズ(cm)
30
網目(mm)
3
注意
※画像は代表画像の場合がありますので記載の仕様を確認してください。 *サイズは約