ECELライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62919939 品番USB充電式(乾電池不要)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3Wと強力なUVライト(波長395nm)、夜光塗料の蓄光に欠かせないアイテムです。 約100LUMENSと大変明るいCOBライト、小型なのに非常に明るく足元や手元を照らすのに最適です。 充電中はLEDが赤く光り状態を教えてくれます。充電が完了すると消灯します。過充電保護機能付きです。

用途Micro USB TypeBでの充電対応型、3WのUVライトと100LUMENSのCOBライトが一体になった釣り人に便利なポケットライトです! ナイトゲームにこれ一つ!USB充電式なので車でUSBが使えればその場で充電が可能。(*過充電保護機能付き) 付属品0.5mUSBケーブル 幅(mm)20 全長(mm)85 質量(g)45 機能過充電保護機能
注意
※コンセントからの充電用ACアダプター等は付属しておりません。PCその他、USB出力端子が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする