布粘着テープ102N7 シリーズ

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12巻) 注文コード 62919973 品番 No.102N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊

クラフト色 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 基材スフ 粘着剤ゴム系 粘着力12.63N/25mm 用途重量ダンボールの封緘 トラスコ品番391-9919 質量(g)675 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32 保持力(mm)0.1(ダンボール) 引張強度(N/25mm)177.3 粘着力(N/25mm)12.63 巻戻し力(N/25mm)6.75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
梱包
製造業

粘着力が強く、20sの中身でも底が抜けることなく安心して使用しています。

2024-10-30
用途:
製品の梱包時
有限会社 野尻塗装工芸 様

粘着力が強くべたつきもないので非常に満足している。ニチバンは信用できます。

対象商品:
06630854
2023-12-28
用途:
梱包
卸売・小売業

しっかりした布テープです。ちょっとお高めなのが残念です。

対象商品:
39538764
2023-10-05
用途:
梱包の時
農・林・水産業

ちょうど欲しい6センチ巾が、ちゃんとしたメーカーでお値打ちで購入でき助かります

対象商品:
06630854
2023-03-31
用途:
製品の梱包時
製造業

ダンボール梱包に使用していますが、接着力、手触り感などとても良いとおもいます。

対象商品:
50852865
2022-04-12
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

塗装時にしっかり貼り付けしたい時に使用。
大変助かっています。

対象商品:
50852865
2022-04-08
用途:
段ボールに
有限会社魚利 様

粘着力等細かい情報から最適な物が選べ大変便利です。

対象商品:
39538755
2022-01-15
用途:
常備用
教育・研究機関

作業時に欠かせないものとして、常に買い置きしてます。品質に満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする