曜日別特売
No.102N 布粘着テープ102N7 シリーズ ニチバン 62920007

布粘着テープ102N7 シリーズ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(18巻)注文コード62920007品番No.102N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

無溶剤タイプの粘着剤を使用。
巻き戻しが軽く作業効率も良好。
強粘着で抜群の保持力。
字が書ける・重ね貼りOK・白糊

用途重量ダンボールの封緘クラフト色テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3基材スフ粘着剤ゴム系粘着力12.63N/25mm質量(g)517伸度(%)7タック(ボールNo.)32保持力(mm)0.1(ダンボール)引張強度(N/25mm)177.3粘着力(N/25mm)12.63巻戻し力(N/25mm)6.75RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 梱包
製造業

粘着力が強く、20㎏の中身でも底が抜けることなく安心して使用しています。

2024-10-30
用途: 製品の梱包時
有限会社 野尻塗装工芸

粘着力が強くべたつきもないので非常に満足している。ニチバンは信用できます。

対象商品 : 06630854
2023-12-28
用途: 梱包
卸売・小売業

しっかりした布テープです。ちょっとお高めなのが残念です。

対象商品 : 39538764
2023-10-05
用途: 梱包の時
農・林・水産業

ちょうど欲しい6センチ巾が、ちゃんとしたメーカーでお値打ちで購入でき助かります

対象商品 : 06630854
2023-03-31
用途: 製品の梱包時
製造業

ダンボール梱包に使用していますが、接着力、手触り感などとても良いとおもいます。

対象商品 : 50852865
2022-04-12
用途: 塗装作業時
農・林・水産業

塗装時にしっかり貼り付けしたい時に使用。
大変助かっています。

対象商品 : 50852865
2022-04-08
用途: 段ボールに
有限会社魚利

粘着力等細かい情報から最適な物が選べ大変便利です。

対象商品 : 39538755
2022-01-15
用途: 常備用
教育・研究機関

作業時に欠かせないものとして、常に買い置きしてます。品質に満足してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする