No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 62920034 No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 62920034 No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 62920034 No.2311 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン 62920034

車両用マスキングテープ No.2311

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70巻) 注文コード 62920034 品番 No.2311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。

用途
車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
巻戻し力(N/18mm)
低速2.5
高速7.2
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 (黄) 主な用途車輌補修用 粘着剤アクリル系 粘着力1.84N/18mm、1.17N/10mm 伸度(%)6 テープ厚さ(mm)0.091 タック(ボールNo.)15 耐熱温度(℃)120(30分) 引張強度(N/10mm)32.3
注意
※パッケージデザインが変更しており、旧パッケージと新パッケージが混在しておりますが、商品自体に変更はございません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
塗装のマスキングや仮止め・包装など
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このメーカーのこのサイズが使いやすく、適度な強度と切断のし易さは一番だと思います。

2025-06-02
用途:
試験作業用

評価試験時に接着剤が母材についてしまうのを防ぐために使っています。接着剤が浸み込まないので使えています。

対象商品:
37055891
2024-08-29
用途:
車の養生に使用
杉山カートショップ 様

べとつきが少なく、使いやすく、とっても良い商品だと思っています。

対象商品:
06149455
2024-07-03
用途:
ステンシルする時の養生に
その他業種

以前使用してたマステよりしっかり粘着し、跡も残らずいい感じです。次回はもう少し幅広も購入したいです

対象商品:
06149464
2024-02-26
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

貼りやすく、のり残りもなく剥がしやすいです。
他のメーカーに比べて少し高いですが、商品を傷つける事が無いので安心して使用できます。

対象商品:
06149482
2023-10-11
用途:
機械メンテと商品ラベリング
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用した国内外メーカーで長期一番変色が少ないように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06149455
2023-05-08
用途:
検査作業
製造業

ニチバンのマスキングテープが一番です。粘着も強さもよく、ずーっと使っています。

対象商品:
06904371
2023-05-01
用途:
製作品のマスキングに使用
株式会社IBUKI 様

粘着度がちょうどよく、跡がのこりません。使用者からは、以前からの指定品での注文です。価格はお高めかもしれませんが、リピート確実商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする