No.536 クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 62920183

No.536 クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 62920183
No.536 クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン 62920183

クリアーラインテープ (曲線用) No.536

(66件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2巻×20パック)
テープ幅(mm)5
内容量1箱(2巻×20パック)注文コード62920183品番No.536
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,648
販売価格(税別)
11,498

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。

用途
曲線用
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10基材PVCフィルム特性柔軟性、耐熱性、耐溶剤性粘着剤ゴム系粘着力5.18N/18mm、2.88N/10mm伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: アルミホイールの曲線マスキングとして
山崎商店サービス業

アルミホイールのリムのマスキングに使用しました。
くいつきも良いですし、何よりアールを描き易かったです。今までは通常のマスキングテープで直線を細かくアールのように見せかけていたのですが、これは便利な商品だと思いました。
塗装後のマスキング剥がしも糊残りもなくリムもきれいな塗装が出来て嬉しい限りです。

2025-09-13
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメットのライン塗装やバイクのライン入れに曲線がきれいにつけることができはがすときのはがしやすい。

2025-05-24
用途: アルミホイールの曲線マスキング
山崎商店サービス業

アルミホイールの塗装の際、通常のマスキングテープを使用していましたが
今回3㎜幅のものでリムの円周上のマスキングにしようしてみました。
曲専用というだけあって、16インチのリム部分でしたら問題なく使用できました。また、接着感もちょうど良い具合です。

対象商品 : 06904387
2025-06-06
用途: ガンプラの筋彫りガイド
製造業

曲面用。2枚重ねにすると筋がブレたりしないです。定期的に購入。

2025-03-12
用途: 石油暖房機器の修理

非常に細くて、利用箇所が広く使ってます。もう少しでなくなりますので、再度オーダーします。

2024-09-29
用途: 自動車・バイクの整備他
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装の塗り分けに使うのに曲線用のラインテープが便利。皴ができにくいので小さいRがマスキングしやすい。

対象商品 : 06904405
2024-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備における塗装案件における定番商品となります。バイク塗装においては細かい塗装ラインを出すことが多く重宝しております。

対象商品 : 06904414
2024-07-22
用途: マスキング

曲げれるので便利です
強度もそこそこあるので助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする