再生PET布粘着テープ No.151

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 62920314 品番 No.151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PETボトルからつくられた再生繊維をヨコ糸に使いました。
無溶剤タイプの粘着剤を使用した強粘着テープです。
「PETボトル協議会認定・リサイクル推奨マーク商品」

黄土 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.21 基材スフ+再生PET繊維+ポリラミネート 粘着剤ゴム系 粘着力11.63N/25mm、4.65N/10mm 用途軽〜中梱包 タック(ボールNo.)32 伸び(%)7 主な用途梱包 保持力(mm)5000以上(min/25×25mm 9.8N荷重) 粘着力(N/10mm)4.65 引張強度(N/10mm)46.1 粘着力(N/25mm)11.63 巻戻し力(N/25mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高強度 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/719/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする