カラー布テープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 基材スフ布 注文コード62920664 品番102N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は基材・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

強粘着で抜群の保持力です。
巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
カラーバリエーションがあります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
重量段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.30 基材スフ布 粘着剤ゴム系 粘着力5.05N/10mm 伸度(%)7 粘着力(N/10mm)5.05 引張強度(N/10mm)70.9 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58103376
2023-07-10
用途:
色々
建設業・工事業

床のフロアーの補修にも使います、かなり強いテープです。

1人が参考にしています
対象商品:
58103412
2021-12-05
用途:
梱包

粘着が強い。厚みがある。手で切れやすい。色が色々ある。

対象商品:
58103376
2021-05-28
用途:
文書の製本用

製本用のテープは割高ですがこの品物は遜色なし。
良い品物ですね。

対象商品:
58103412
2019-11-13
用途:
梱包、補修に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店の商品と異なり、さすが老舗のガムテープであり使用感、性能、耐久性に優れていると思う。

対象商品:
58103376
2015-06-21
用途:
布テープバック作り

赤の色がハッキリりしていて落ち着いた色合い、気に行っています。

対象商品:
58103412
2015-03-27
用途:
写真スタジオの小道具や背景紙の仮止め

他メーカーのものに比べ粘着力が格段に違う。
ただ、粘着力と価格が比例しているのは仕方ないのか??

対象商品:
58103412
2015-01-28
用途:
車輌のゼッケンとめ等

剥がれ難く使いやすいです。

対象商品:
58103437
2014-04-04
用途:
ケース梱包に使用

イメージ通りの製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする