ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62920824
品番
CFS-2652
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
Vネック+襟付きのタイプでキチンとした雰囲気でありながらすっきり涼しいデザインです。
エアアームカットを搭載しており肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
仕様
エアーアームカット(R)採用
色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)