LT-SSLS40LW1 センサーLEDソーラーライト オーム電機 62920997

※本体画像

LT-SSLS40LW1 センサーLEDソーラーライト オーム電機 62920997 LT-SSLS40LW1 センサーLEDソーラーライト オーム電機 62920997 LT-SSLS40LW1 センサーLEDソーラーライト オーム電機 62920997

センサーLEDソーラーライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62920997 品番LT-SSLS40LW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

昼間はソーラーパネルで充電し、暗くなったら赤外線センサーで人を検知し点灯
コンセント・電池不要で簡単に設置できる
IP65の防塵防水性能で雨やほこりに強い
ソーラー充電式

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取り付けアダプター、取り付け用ネジ、保証書付取扱説明書 質量(g)122 使用温度範囲(℃)-5〜+45 全光束(Lm)400 保護等級IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×113×53 バッテリー電圧(V)リチウムイオン充電池:3.6(交換はできません) センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式ねじ止め 設置場所屋内外兼用 バッテリー容量(mAh)750 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数1 点灯回数満充電時:約150回、平均:春夏秋/約80回、冬/約40回 ※使用状況により異なることがあります。 電球の種類LED
注意
※ご購入時は十分な充電がされておりません。
※電源をOFFの状態で晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。
(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません。)
※初期充電完了後は本体下部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62920988
2022-09-28
用途:
夜間帰宅時の照明。
建設業・工事業

リピート購入です。
最初は他社サイトで数個入って安価で、いかにもチープな物をつけました。
ですが何個入ってようが全部壊れました。
次第に暗くなってきたり、センサーが効かなかったり。
試しに一つだけこちらの商品をつけてみました。
壊れない!明るい!同じ場所につけてるのでソーラー蓄電池の条件も一緒です。
これで長持ちするなら安価なセット品よりもコスパはいいです。

対象商品:
62920963
2022-08-04
用途:
屋外入口照明として
有限会社ビット・テック 様 (製造業)

取付して2ヶ月もたたないうちに夜点灯しなくなりました。
スイッチボタンも一つでONなのかOFFなのかわかりづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする