※本体画像

HS-TM3MT3PBT-W ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機 62921259 HS-TM3MT3PBT-W ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機 62921259 HS-TM3MT3PBT-W ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機 62921259

ホコリ防止シャッター付トリプルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921259 品番HS-TM3MT3PBT-W
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ホコリシャッター付トリプルタップ
安心の難燃・耐熱ボディ
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
1つのコンセントを3分配
ホコリ防止安全シャッター
トラッキング火災防止プラグ

ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング プラグ形状L型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
4口が壊れたので
株式会社川田商会 協栄自工 様

4口のを使っていましたがすぐに壊れました。
昔ながらのこの形状が壊れにくいと思います。
今時の火災防止のシャッターも付いているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする