仕様エクスプレスキー:4つ(カスタマイズ可能)、マルチタッチ機能:○、筆圧レベル:最高1024レベル、ワイヤレスキット対応:○(別売)
セット内容Intuos本体、USBケーブル、替え芯(標準芯3本)、アプリケーションダウンロードガイドおよびコード(製品登録が必要です)、クイックスタートガイド、ドライバCD-ROM、保証書
色ミントブルー
高さ(mm)読取可能:7
質量(g)約290
電源USB(ワイヤレスキット使用時は充電式リチウムイオン電池)
方式【読取】ペン入力:電磁誘導方式、タッチ入力:静電結合方式
対応OS【Windows】USBポートを標準装備したコンピュータ、Windows 7/8/8.1/10(最新のSP適用)(64ビット版を含む)【Mac】USBポートを標準装備しIntelプロセッサを搭載したMac、Mac OS X 10.8.5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×169.2×10.7
電源電圧(V)5
消費電流(mA)約40
分解能(mm)読取:(最大)0.01
インターフェースUSB
動作環境温度:5〜40℃、湿度:30〜80%(結露なきこと)
保証期間1年
読み取り速度最高133ポイント/秒
アプリケーションCorel Painter Essentials 5 (64bit)
最大読取値(mm)152×95
筆圧レベル1024