ポリエチレン缶 灯油用

(47件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62921426 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。

容量(L)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×340×400 用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 取手あり
注意
※灯油は密せんして貯蔵すること。
※直射日光をさけ冷暗所に置くこと。
※この商品は灯油専用です。ガソリンは絶対に入れないで下さい。かんが浸食され、変形し漏れる恐れがあります。
※引火防止の為、かんを火気から2m以上離して下さい。
※直射日光を避けて下さい。短期間で劣化して強度が落ちます。
※かんは普通に使用しても紫外線などで徐々に劣化します。事故防止の為、5年以上の使用は絶対にしないで下さい。
※灯油を入れたかんを2段積みしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62921426 - 40388327 青/18L 灯油缶 千曲化成 灯油缶 千曲化成 1個 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-09
用途:
備蓄
農・林・水産業

造りがしっかりしていて良い。暫く使って耐久性を見ながらさらに増やそうかと思う。

対象商品:
62921408
2025-01-11
用途:
灯油の保管移動用に
サービス業

10リッターサイズは全高も低くクルマのトランクにもすっぽり入る高さなのでつかい勝手が良いです。

2024-12-12
用途:
液体の保管
教育・研究機関

長期にわたって屋外で使用していたため,本体が割れ,新たに購入しました.屋内で使っている分には,長期にわたって使えています.安価で,導入しやすいと思います.

2024-10-20
用途:
灯油のポリタン用
その他業種

10年以上使用していたポリタンが漏れだしたので、購入しました。
使っていたポリタンよりも持ち易くて良かった。
18L入れてみましたが余裕をみて20L用で丁度良い感じでした。

2024-11-19
用途:
ファンヒーターの灯油入れ
古川輪業 様 (その他業種)

高さが無く重心も低いので倒れにくく容量もあるので使い勝手が良いです。

2024-07-05
用途:
灯油ストーブの灯油保管
藤野カヨ音楽事務所 様

安価で丈夫で使いやすい。ベランダに置いていますが、安定性もよいです。

対象商品:
62921444
2024-06-08
用途:
お風呂の灯油の購入用

経年劣化したポリタンクから灯油が漏れ出したので、灯油用を購入しました。灯油用なので安心して使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62921435
2024-02-07
用途:
買い替えのため
その他業種

製造日から5年で新しいものに交換するのを
知らずに30年も使用していたため、今回2つ購入。
2024年1月に購入して、2023年12月製造の製品が
届きました。
製造日から5年なので、新しいもので安心しました。
作りもしっかりしていて、色も綺麗で良いです。
蓋の開け閉めもスムーズでした。
灯油は移動販売してもらえるので20lにしました。
また5年後、よろしくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
適合するノズルを教えてください。
回答:
適合するノズルは下記商品となります。
モノタロウ ノズル ポリエチレン缶 灯油用
注文コード 62920893 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6292/0893/
2人が参考にしています
2021-10-14
質問:
この商品に取り付られる蛇口(コック)はありますでしょうか。
回答:
専用コックは現在取り扱いがございません。
2021-10-14

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする