マルチシェフ
マルチシェフの キッチン/調理家電
マルチシェフの その他調理家電
マルチシェフの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
マルチシェフ 3スピードブレンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62921619
品番
MC-123DBL
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
食感、食材に合わせてアレンジできる3スピード&自動連続オートパルス
用途
ジュース、スムージーづくりに
HOT&COLD対応
毎分約2万回転の高速回転
タイマーで調理時間を管理
分解・清掃で衛生的
仕様
ブレンダーボトル装着サイズ幅×奥行×高さ(mm):210×250×425
容量(mL)
1000、容器:1200
質量(g)
3600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
注意
※ロックアイスの使用はできません。