※本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ボールペン替芯
ユニボール RE3 リフィル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923045
品番
URR10305.24
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク
質量(g)
1.5
適合本体シリーズ名
ユニボールRE3多色
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
アズワン品番
64-8761-41
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3×87.7
繰り返し・詰め替え
対応