コードレス回転モップクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62925495 品番TZJ-MA817-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードレス回転モップクリーナーは、「電動ツインヘッド」が2つのモップパッドを1分間に130回転させるから、床のひっかかりがなく、自走する力も生みます。だからとにかく軽い力で動かせます。しかもコードレスだから部屋中スイスイ。
世界23ヵ国で1300万個以上の販売実績がある特殊繊維「キャッチモップ」のダブル繊維構造が、床のさまざまな汚れやこびりつき、目地汚れも水だけでかきだして絡めてとります。
フローリングのべたついた汚れや、こびりついた汚れも、コードレス回転モップクリーナーなら力を使うことなく、しっかりと拭きとることができます。
モップがヘッドから少しはみ出し、壁際までモップが行き届く設計。ホコリなどがたまりやすい部屋の隅までしっかり水拭きし、壁への衝撃も軽減します。
スティックの長さを2段階に調整可能!スティックサイズでは床や天井、ハンディサイズで窓や階段など、家中の水拭き掃除に活躍します。
なんとペットボトル2本分(500ml)と同じくらいの重さ!軽量設計だから、お部屋の移動もラクラク!操作時には、軽い力だけでスムーズにお掃除ができます。

付属品ACアダプター、モップパッド(2枚) 材質(モップパッド)ポリエステル 90%、ナイロン 10% 質量(kg)1(充電式バッテリー装着時) コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×1040(本体のみ) 連続運転時間(h)約1(モップパッド乾燥時) 充電器出力DC9.0V/500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)約3.5 充電方式リチウムイオンバッテリー 7.4V パッド径(Φmm)約160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62925495
2022-12-20
用途:
家庭での床掃除、壁掃除
米田酒造株式会社 様 (製造業)

軽くて掃除がやりやすい。
モップを追加注文した。用途により使い分けている。
ガラス窓には使いにくい。先端が使用中に曲がるため。
使い方に注意、慣れれば上手になるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
62925495
2022-10-13
用途:
すすめられて、買ってみました。
株式会社 木下工業 様 (建設業・工事業)

拭き掃除を手軽に出来るので、助かっています。窓拭きにも使っています。

対象商品:
62925495
2021-09-10
用途:
床清掃
製造業

コードレスでパワーを心配したが、家の中の部分的な清掃には問題なかった。
コードレスはやはり使い勝手が良い。回転もあるの手で清掃するよりずっと楽にできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする