SMG-DA-25-50 SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKD 62926133

SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動・片ロッド形 注文コード62926133 品番SMG-DA-25-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など32種類から選べます 他の種類を見る

複動・片ロッド形

スイッチ形番- チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 リード線(m)- 作動方式複動・片ロッド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする