油性シリコンタフスプレー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 62926578 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。
1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。

用途
トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
塩ビパイプ、アルミ建材、木部。
アイボリー 主な用途木部、トタン、鉄部 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)(夏)約3以上、(冬)約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.9 乾燥時間夏(30℃)約1時間30分、冬(5℃)約3時間 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
社屋の屋上やベランダの手すりを塗装します
卸売・小売業

錆の上からでも塗装できて、手軽に作業できる。
耐久性も良さそうなので、非常に満足しています。

対象商品:
62926693
2021-12-07
用途:
犬ゲージの塗装に
グループホーム袖村 様 (サービス業)

部分的に塗装したくて購入させて頂きました!
とても使いやすく、迅速なご対応で助かりました!

対象商品:
62926614
2021-11-04
用途:
錆の出た犬小屋などの外壁塗装
サービス業

錆の発生したトタンなどに、素人でも簡単に塗装ができるので、油性シリコンタフスプレーを重宝しています。

対象商品:
62926562
2021-10-31
用途:
自宅の鉄の部分
株式会社アースシェア絆 様 (金融・保険業)

全体ではなかったので部分的なさびがあったのでスプレーで良かったです。

対象商品:
62926702
2021-06-02
用途:
塗装作業
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラッカースプレーより塗装幕が厚いので場所によってはいい面がある。
錆止め効果もあり、乾燥時間が少し長いのはそれなりで、価格が少し高いのがおもやましい。

対象商品:
62926702
2021-05-28
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ラッカースプレーより粘着性がよく厚く塗れるが乾燥時間が長いが、品物としては錆止め効果
としてはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62926623
2020-05-30
用途:
錆び錆びの鉄柵の塗り
サービス業

缶入り塗料を刷毛で塗っていたら細かい部分を隅々塗るのが結構大変で、ホームセンターでこちらを見かけて1本試しに買って使ったところ、刷毛より断然楽に綺麗に塗装でき無駄も少なく発色もとても良かったので、まとめ買いしようとモノタロウさんを見たら価格もかなりお安く、とても助かりました!お勧めです。

対象商品:
62926702
2019-02-01
用途:
設備の補修に使用しています。
株式会社旭プレシジョン 様

設備の手が届かない箇所の塗装に使用しています。耐久性等満足をしております。価格がもう少し安ければ、使用頻度も増えるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする