SUS製 角形耐外風フード 網10M FD120度 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62926668 品番 AT-150KMNSK
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用 仕様●網:網10メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー120度 材質ステンレス A215 B180 タイプ左右開口タイプ F147 D195 C160 E59 G24 呼称150 適合パイプΦ150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする