SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62926826 品番 AT-100KMWSD-3M
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用 仕様●ギャラリ形状:縦ギャラリ●網:網3メッシュ●防火ダンパー:防火ダンパー72度 材質ステンレス A165 B130 タイプ左右開口タイプ F97 D145 C110 E61 G24 呼称100 適合パイプΦ100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする