- レッドブル エナジードリンク RedBull (レッドブル) 62927262

レッドブル エナジードリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×24本) 注文コード62927262 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

レッドブル・エナジードリンクは、パフォーマンスを発揮したい時のために開発されたエナジードリンクです。
アルギニン、カフェイン、ビタミンB類等の主成分が、厳密な品質管理のもと配合されています。
レッドブルは、トップアスリート、多忙なプロフェッショナル、アクティブな学生、ロングドライブをする方など、世界的に評価を頂いています。
レッドブルはパフォーマンスを発揮したい時のために開発されました。
アルギニン、カフェイン、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6・B2・B12入り微炭酸飲料。アルプスの雪解け天然水を利用したさわやかな炭酸飲料。

原材料砂糖類(砂糖、ぶどう糖)/酸味料、香料、L-アルギニン、着色料(カラメル)、カフェイン、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B12 栄養成分エネルギー:46kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食物繊維:未測定、糖質:未測定、ナトリウム:80mg、ナイアシン:3mg、パントテン酸:2mg、ビタミンB6:2mg、ビタミンB2:0.09mg、ビタミンB12:2μg、アルギニン:120m、カフェイン:32mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする