ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)の 内装資材
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット・フロア
ヒナカ(旧:日中製作所)の カーペット押さえ・じゅうたん押さえ
アルミじゅうたん押え コーナー押え
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62927438
品番
D462-1H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
材質
金具:アルミニウム/シルバー仕上
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
5皿穴
ピッチ(mm)
両端:50
規格
20幅
ビスピッチ(mm)
300
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。