飛沫防止用 卓上パーテーション メディアタイプ 麻調

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62927595 品番44343
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ABS、OPP、ポンジ 幅(mm)375 高さ(mm)625 奥行(mm)96 アズワン品番64-8879-90 脚の種類固定脚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする