仕様
【内釜】
ダイヤモンド竃(かまど)釜、側面打ち出し(グラデーション塗装)、底面ディンプル、ダイヤモンドプレミアムコート、外面/350μm(高断熱)、厚さ/2.5mm
【炊飯時間】
[エコ炊飯]42分、[エコ炊飯 浸し米炊飯]34〜39分(無洗米は30〜40分)、[銀シャリ]ふつう/48分、ふつう 浸し米炊飯/36〜42分、かため/43分、よりかため/43分、やわらか/54分、よりやわらか/54分、しゃっきり/45分、よりしゃっきり/45分、もちもち/51分、よりもちもち/51分、少量/47分、[高速炊飯]24〜34分
機能
【炊飯】
高温スチーム炊飯(220℃ IHスチーム)、可変圧力(圧力コントロール)、高速交互対流、加圧追い炊き、ふた加熱板、スチーム自動コントロール(4段階)、インバーター
【美味しさ】
[炊き分け]銀シャリ炊き分け/銀シャリ10種類(ふつう、かため、やわらか、もちもち、しゃっきり、よりかため、よりやわらか、よりもちもち、よりしゃっきり、少量)、銘柄炊き分け/50銘柄
[メニュー数]14メニュー(白米・無洗米・玄米・発芽/分づき米・雑穀米・炊き込み専用・赤飯・炊きおこわ・すしめし・カレー用・おかゆ・玄米がゆ・発芽/分づきがゆ・雑穀米がゆ)
[白米]エコ炊飯、高速炊飯、炊込み、すし、カレー用、おこげ、おかゆ、赤飯、おこわ
[玄米]ごはん、もちもちごはん、おかゆ
[雑穀米]ごはん、おかゆ
[発芽・分づき]ごはん、おかゆ
浸し米炊飯、うまみ循環タンク、新酵素活性浸水
【保温・再加熱】
スチーム保温、エコナビ保温、保温経過時間表示、量ピタスピードスチーム再加熱
【清潔】
ワンタッチふた加熱版、フラット天面パネル、ステンレスクリアフレーム、お手入れ(クリーニング)機能(パワフル&時短)、ふた加熱板丸洗い
【使いやすさ】
フルドット液晶(ホワイトバックライト)、予約タイマー(4メモリー)、電気代目安表示、炊飯残時間表示、天面開閉ボタン、静音化設計、タッチアクセス機能
炊飯容量1.0L(0.5〜5.5合)
色ルージュブラック
付属品しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ
質量(kg)7
消費電力(W)(炊飯時)約1210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×338×233(ふたを開けた時の高さ:460)
加熱方式6段全面IH
消費電力量(Wh)(炊飯時)160/回、(保温時)14.4/h、(タイマー予約時)0.98/h、(待機時)0.95/h
年間消費電力量(kWh/年)81
省エネ基準達成率(%)108(2008年)