※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
浜国の 内装商品
浜国の 補強金具
浜国の アングル・ブラケット
アルミ不等辺アングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
62928339
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
不等辺のアルミアングルです
用途
幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
色
シルバー
寸法(縦×横)(mm)
15×20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜35までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量36以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300