玉鳥産業
玉鳥産業の のこぎり
玉鳥産業の のこぎり替刃
玉鳥産業の 片刃鋸用
ウッドスリム 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62928996
品番
R661
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。
板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。
ベルト幅55mmまで対応。
用途
ウッドスリム6611の替刃用。
生木・果樹の剪定に。
仕様
替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
寸法(mm)
200×28×0.8
質量(g)
23
ピッチ(mm)
2.5
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.8
適合材
生木・果樹
入数
1枚入
注意
※替刃交換時は、手袋を着用する。
※刃の部分は絶対に握らない事。
※使用毎にネジの緩みがなく、鋸刃が固定されている状態を確認する。
商品説明動画
参考になった