360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62929057 品番 BS-CPSS-002M(Medium)-G
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます
回転はクリック機能でブレにくくなっています
折り畳んで手軽に持ち運び出来ます
クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます
ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます

付属品保証書付き・取扱説明書 材質アルミ合金・シリコンラバー グレー 質量(g)173 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26〜40 高さ調整範囲(mm)1〜59 タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
関連資料:(1.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする