SYCR1 クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 62929066 SYCR1 クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 62929066 SYCR1 クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 62929066 SYCR1 クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 62929066

クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62929066 品番SYCR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。
クラウンスポーツ AZSH36W 対応。
エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。
※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。

メーカートヨタ
注意
※本製品はクラウン(AZSH35/TZSH35)の右ハンドル車の『運転席側専用』です。
※調査日(2022年11月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※エアコン送風口周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※本製品の飲料容器収納部はΦ74mmです。
※対応総重量は650gです。

商品説明動画

【新型クラウン専用】アコンドリンクホルダー 運転席用のご紹介!使いやすい位置にドリンクホルダーを設置!内装に合ったシックなスタイリング!爪と両面テープで簡単取付!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする