和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 盛器・盛りかご・台
耐熱カフェプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930054
品番
1203310
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
271×23
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
サイズ
L
用途
取り分け皿等