和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 盛器・盛りかご・台
耐熱リーフプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930063
品番
1203311
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
取り分け皿等
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×129×35