和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱なごみ椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930307
品番
1001252
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
116×66
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
サイズ
小
食器の種類
和食器
用途
スープ入れ