和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の グラス・食器・カトラリー
和美作日の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱なごみ椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930316
品番
1001253
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×73
材質
PET樹脂
色
フレッシュウッド
サイズ
中
食器の種類
和食器
用途
スープ入れ