和美作日
和美作日の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和美作日の 卓上備品・テーブルウェア
和美作日の トレー・お盆
耐熱フィットトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62930447
品番
1101660
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
お盆・トレイ
材質
耐熱ABS樹脂
色
フレッシュウッドNS
高さ(mm)
19
短辺(mm)
275
長辺(mm)
365