OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675

 

OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675
OWL-PCST01-BK ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 62930675

ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62930675品番OWL-PCST01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。

材質アルミニウム / シリコンブラック本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62930675
2024-02-21
用途: デスクワーク
運輸・通信業

しっかりとした重さがあり、関節部分が固く締まっている為安定しています。
17.5型のPCでも問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 62930675
2022-07-02
用途: パソコンの作業

操作でどこでもどんな体制でもしっか置けて打ち易く効率が良くなりなした
高さ傾き手にフィットする態勢ができることでした 一つマウス置く台が欲しいです
パソコン自体も冷却効果大思いました 今まではべた置きして操作してましたが
使用しているうちに 熱がこもって操作画面など悪影響した時もありましたが今は
トラブルも無く使用しています

対象商品 : 62930684
2022-01-04
用途: プロジェクターの角度調整
製造業

作りがしっかりしており、見栄えも良いです。重さもあり安定感があります。

対象商品 : 62930675
2021-05-06
用途: 事務作業

タブレットPCで使用しています。
この製品を使用することにより、
PCを手前に持ってくることが可能となり
作業性が向上しました。
(同時にコンパクトキーボードも使用しています。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする