OWL-S2U32-C 2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C OWLTECH(オウルテック) 62930989 OWL-S2U32-C 2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C OWLTECH(オウルテック) 62930989 OWL-S2U32-C 2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C OWLTECH(オウルテック) 62930989 OWL-S2U32-C 2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C OWLTECH(オウルテック) 62930989

2.5”SATA SSD用変換アダプタSATA→USB3.2Gen2Type-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62930989 品番OWL-S2U32-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本製品にSATA接続のSSDを接続、本体とパソコンを付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。データのお引っ越しやバックアップなどが手軽に行えます。また付属の保護パッドをドライブの下に設置して、ドライブの保護や段差を埋めるスペーサーとしてお使いいただけます。タイプC タイプCケーブルが付属します。最大10Gbpsの高速データ転送に対応。

付属品USB Type-C to Type-Cケーブル (約50cm)、保護パッド×1枚、取扱説明書兼保証書 本体質量(g)約20 対応OSWindows 10、Windows 8.1 (OS標準ドライバーにて動作) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×26.5×15(突起物除く) インターフェースSATA V/USB3.2 Gen2 10Gbps 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2.5インチSSD/SATA T/U/V ※SATA Slimline.Micro SATA.ZIFや特殊形状(EeePC内蔵SSDなど)のSSDには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする