付属品1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA
型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステム
色ホワイト
質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130
電源(V)スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用)
最大出力(W)1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用)
連続使用時間(時間)スピーカー:約16
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77
到達距離(m)約30
入力端子送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカーユニットΦ52mm×2
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
アズワン品番64-9347-74
変調方式その他の方式
周波数帯域(GHz)2.4帯