bonbone ワーキングアシストLB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62931978 品番 000-8021
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。

用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。 トラスコ品番206-6840 材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン ブラック サイズXL 質量(g)400 ウエスト(cm)100〜120 アズワン品番64-8319-49 ふくらはぎ周り(cm)45〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする