DAIYA
DAIYAの アシストスーツ
bonbone ワーキングアシストLB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62931987
品番
000-8022
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。
用途
簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。
トラスコ品番
206-6841
材質/仕上
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
388
ウエスト(cm)
85〜105
アズワン品番
64-8319-50
ふくらはぎ周り(cm)
45〜65