持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62932005 品番27101330-200-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。
ジッパー付きで着脱が容易です。

用途
作業着の冷却インナーとして。
酷暑など過酷な環境下での作業用に。
トラスコ品番207-3519 材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック サイズS 質量(g)222 胸囲(cm)92〜96 着丈(cm)64 アズワン品番64-8360-63
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする