持続冷却ベスト COOLINE SX3 ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62932066 品番27101019-100-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途作業着の冷却インナーとして。 トラスコ品番207-3529 材質/仕上COOLINE(R)PES 100% ネイビー 質量(g)240 着丈(cm)38 胴囲(cm)100〜106 アズワン品番64-8360-57
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62932066
2024-07-26
用途:
電気設備工事
株式会社エムティー 様

取説が英語だけなので
使い方がよくわかりません
びしょびしょで
着用できません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする