耐切創・耐衝撃手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62933457 品番115.550107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
サイズS 全長(cm)24.0 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.0 材質ナイロン ブラック 耐切創性C トラスコ品番206-4613 質量(g)160 材質(すべり止め)塩化ビニール 色(手首部)グレー アズワン品番64-8332-01 EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする