TOOLS LIFE
TOOLS LIFEの バッテリー・充電器
TOOLS LIFEの バッテリー
TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62933537
品番
LY777-2150-2400
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
過充電防止・過放電防止・過電流防止・過電圧防止・過熱防止機能付き。
用途
TOOLS LIFEバッテリー専用充電器。
仕様
充電器型番:LY777-2150-2400
入力電圧(V)
100
充電電流(A)
直流2.4
入力周波数(Hz)
50-60