サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
ボーガスペーパー薄口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62933650
品番
BP-SI350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
41.8g/m
2
の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途
ダンボールの隙間埋め、緩衝材として
仕様
ミシン目加工:400mm幅
材質
新聞原紙41.8g/m
2
形状
ロールタイプ
色
白色
寸法(mm×m)
幅538×長さ350巻